Beli elco untuk power amplifier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WEIDMULLER ELCO Cable
    Mulai

    Rp4.599.900

    WEIDMULLER ELCO Cable
    atribut:
    • GTIN (EAN): 4032250000000
    • Interface Connector: Conector ELCO Female
    • Material: PVC
    • Cable: Cable LiYCY
    • Capacity wire / shield (pF/m): 300
    • Capacity wire / wires (pF/m): 300
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50
    • Qty (pcs): 1
    • Suitable For: Digital signals
    • Version: Pre-assembled cable, PAC, Pre-assembled cable, Cable LiYCY, 0.25 mm²
    • Wire Cross Section (mm²): 0.25
  2. CELLKIT Soldering Iron (Solder)
    Mulai

    Rp44.900

    CELLKIT Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau komponen lainnya. Ujung solder keramik yang mudah dibersihkan dan mudah diganti.
    atribut:
    • Current Voltage (V): (AC) 220 ± 10%
    • Output voltage (V): (AC) 24
  3. BULL Capacitor 2 Feet
    Mulai

    Rp41.900

    BULL Capacitor 2 Feet
    Deskripsi:
    Electrolytic Capasitor for Motor Starting.
    atribut:
    • Voltage (V): 250 AC
  4. Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  5. LITTELFUSE UL Class J Fuse
    Mulai

    Rp479.900

    LITTELFUSE UL Class J Fuse
    Deskripsi:
    Time-delay, nonindicating UL Class J fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow Class J fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121608
    • AC Voltage Rating (V): 600
    • Body Material: Melamine
    • Class: J
    • Compatible Fuse Block Series: LFJ
    • Fits Fuse Block Style: Nonrejection
    • Visual Indication: Nonindicating
  6. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  7. KRISBOW Round File Bastard (Kikir Bulat)
    Mulai

    Rp25.900

    KRISBOW Round File Bastard (Kikir Bulat)
    Deskripsi:
    Round File 10inch/250mm Bastard
  8. WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Series
    Mulai

    Rp119.900

    WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc Series
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 Series
    Mulai

    Rp609.900

    WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik Ffc Jumper Cable 200Mm, Pitch 0.5Mm 6876 Series
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. Bosch Rexroth Ball Runner Block Carbon Steel
    Mulai

    Rp1.699.900

    Bosch Rexroth Ball Runner Block Carbon Steel
    Deskripsi:
    Ball Runner Block, FNS, Size 15, Steel CS, Accuracy Normal, Preload-FreeThe ball runner block is highly precise and characterized by the following product features:Size 15Design FNS: Width = flange, length = normal, height = standardRunner block body made of carbon steel CSPreload class C0: Preload-freeAccuracy class N: NormalWithout ball chainWith initial lubrication and preservationBearing grease Dynalub 510Without attachment element, left (reference edge in front)Without attachment element, right (reference edge in front)Straight lube connection loosely attached.Runner block body as standard versionOverall length of the runner block= 58,2 mmInterchangeability: The runner blocks and the guide rails can be combined as desired within each accuracy class.Area of application: For high rigidity requirementsExcellent dynamic characteristicsSignificantly reduced frictional oscillations and low friction level, particularly under external loadMaximum precisionPatented entry zone increases the travel accuracy up to a factor of six
    atribut:
    • Ball Chain: Without Ball Chain
    • Friction Coefficient (micron): 0,002-0,003
    • Material (Profiled Rail Systems): Carbon steel
    • Permissible Ambient Temperature (°C): -10 to 80
    • Seal: SS - Standard seal
  11. Extech Magnetic Field Measuring
    Mulai

    Rp999.900

    Extech Magnetic Field Measuring
    atribut:
    • Brand: EXTECH
  12. LITTLE GIANT Pump Submersible Sewage Ejector (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp8.499.900

    LITTLE GIANT Pump Submersible Sewage Ejector (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    These general purpose three-phase 200 to 480V sewage ejector pumps use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. They also use three-phase power that's more efficient than one-phase power. Pumps remove sewage containing solids from drains where a gravity system won't work, such as in septic systems that are below the main sewer line. Three-phase pumps require a control panel.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151517
    • Body Material: Cast Iron
    • Cord Length (ft): 20
    • Duty cycle: Continuous
    • Max. Diameter Solids (inch): 2
    • Maximum Liquid Temperature (°F): 140
    • Motor Type: Permanent Split Capacitor
  13. EZREN BGA Electronic Adhesive Insulation Tape (Isolasi Elektronik)
    Mulai

    Rp15.900

    EZREN BGA Electronic Adhesive Insulation Tape (Isolasi Elektronik)
    Deskripsi:
    Suhu Tinggi Tahan Panas Polimida Tape
    atribut:
    • Elongation: 0.5
    • Tensile Strength (N/mm): 42/25
    • Force Peel (N/mm): 26/25
    • Thickness (mm): 0.06
  14. CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok
    Mulai

    Rp28.900

    CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan stainless steel dengan bentuk ujung bengkok yang presisi memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengangkat dan menjepit benda-benda kecil pada saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya.Terbuat dari besi anti magnet dengan baja tahan karat, dengan kekuatan yang elastis dapat diandalkan untuk menjepit. Ini dapat digunakan dengan pelarut dan pembersih lain tanpa takut korosi.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikan
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
  15. TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Low-cost universal board PCB series
    Mulai

    Rp29.900

    TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Low-cost universal board PCB series
    Deskripsi:
    It is a low-priced board made of glass epoxy with excellent strength, heat resistance, and insulation.A universal board with double-sided through holes and a 2.54 mm pitch.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  16. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp129.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Daftar Harga elco untuk power amplifier Terbaru November 2026
Mesin HL Electrolytic Capacitor (ELCO) (Kapasitor)Rp7.900
WEIDMULLER ELCO CableRp4.599.900
CELLKIT Soldering Iron (Solder)Rp44.900
BULL Capacitor 2 FeetRp41.900
Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)Rp23.900
LITTELFUSE UL Class J FuseRp479.900
KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Rp92.900
KRISBOW Round File Bastard (Kikir Bulat)Rp25.900
YECOA High Viscosity Silicone Releasing Agent (Pelepas Cetakan)Rp2.299.900
WURTH ELEKTRONIK Ffc Jumper Cable Wr-Ffc SeriesRp119.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)